ブリキファスナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード53452919 品番No.18T
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

80mmピッチの2穴の書類を簡単にとじられます。

綴じ枚数約100枚 用途ファスナー 材質ブリキ製 穴ピッチ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53452919
2024-05-19
用途:
事務作業
有限会社佐藤電機工業 様

綴じ紐で綴じるより良いです。
金額がリーズナブルだと思います。

対象商品:
53452919
2023-08-01
用途:
コピーした冊子を簡易的に綴じるのに使用

コピーした冊子を簡易的に綴じるのに使用しています。
長年使っているのでこの商品の在庫量が少なくなると不安になるので
随時補充しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする