LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の スタンプ台/補充液
LION (ライオン事務器)の スタンプ台
スタンプ台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53452955
品番
No.13N
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
シンプルでレトロなデザインのパッケージ
グリーン購入法
適合
色
赤
用途
スタンプ台
材質
再生ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118.5×80.2×6.1
印面サイズ(mm)
54×93
アズワン品番
64-8248-71
繰り返し・詰め替え
対応