LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
ボール用箋挟
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53453007
品番
CS-110
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
エコノミータイプのボール用箋挟
グリーン購入法
適合
サイズ
B5
タイプ
タテ
寸法(縦×横)(mm)
282×207
アズワン品番
64-8248-46
用途
用箋挟
その他
GPNエコ商品ねっと掲載
材質
芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付