LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリップボード
ボール用箋挟
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53453016
品番
CS-141
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エコノミータイプのボール用箋挟
グリーン購入法
適合
サイズ
A3
タイプ
ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
322×445
アズワン品番
64-8248-49
用途
用箋挟
仕様
紙クロス貼り(グレー)・角金具付・吊り下げ金具付
その他
GPNエコ商品ねっと掲載
材質
芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付