ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
53453086
品番
P-RJK-BK5
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
ボール径(Φmm)
0.5
用途
ボールペン替え芯
適合
サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)
全長(mm)
96
色
黒
最大径(Φmm)
3.5
インク
水性顔料
入数
5本
芯色
黒
繰り返し・詰め替え
対応