マルアイ
マルアイの 図工/美術/画材/書道
マルアイの スケッチブック/紙
マルアイの 模造紙
マス目模造紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50枚)
注文コード
53453095
品番
マ-1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
50mm方眼印刷(グレー色)入り。裏面は方眼印刷されていない無地タイプ。
グリーン購入法
適合
色
白
用途
図表づくりなどに便利なマス目入り模造紙(白)です。
寸法(mm)
788×1091
環境対応
エコ商品ねっと掲載
坪量(g/m
2
)
81.4
古紙配合率(%)
70以上