インクジェット命名用紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 53453104 品番 GP-Dメ13B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

パソコンで簡単キレイに作成できます。手書きでのご利用もできます。

用途人気のキャラクターの命名用紙です。 仕様インクジェット専用紙 寸法(mm)210×297(A4判) サイズA4 ベビーミッキー 紙厚(mm)約0.2 坪量(g/m2)157 デザインベビーミッキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする