マルアイ
マルアイの 便箋・レター
マルアイの 便箋/レターセット
インクジェット命名用紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
53453129
品番
GP-Dメ13C
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
パソコンで簡単キレイに作成できます。手書きでのご利用もできます。
用途
人気のキャラクターの命名用紙です。
仕様
インクジェット専用紙
寸法(mm)
210×297(A4判)
サイズ
A4
柄
ベビープー
紙厚(mm)
約0.2
坪量(g/m
2
)
157
デザイン
人気のベビープーさん