ENERGIZER(エナジャイザー)
ENERGIZER(エナジャイザー)の ヘッドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)の ヘッドライト本体
コンパクトスポーツヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53453366
品番
HDCS22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スポーツなどに適したコンパクト設計。
明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。
連続点灯は最大25時間(ローモード時)。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)
(最大)ハイモード:125
連続点灯時間(時間)
(最大)ローモード:25
付属品
単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)
本体質量(g)
34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×36×24