TKC2C キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453409 TKC2C キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー) 53453409

キーホルダーライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53453409 品番TKC2C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

軽量コンパクトなLEDライト。
明るさ最大20ルーメン。
タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。
点灯時間最大5時間。
コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)

明るさ(Lm)(最大)20 付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属) 本体質量(g)34 機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13 LED色昼白色 照射距離(m)10 連続点灯時間(時間)(最大)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53453409
2023-01-16
用途:
ポストに使用
サービス業

夜間、ダイヤル式のポストを開けるときに使用しています。
ボタンを押すと数秒ほど点灯すます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする