曜日別特売
- フォーレ スクエアポット Richell(リッチェル) 53453427

フォーレ スクエアポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
容量(L)1.5
号数5
内容量1個注文コード53453427品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
木目調の風合いで落ち着きのある空間を演出します。
深さがあり、通気性・排水性に優れているので
観葉植物など背丈のある植物の栽培に適しています。

材質ポリプロピレン容量(L)1.5ホワイト号数5高さ(cm)19縦(cm)11.9横(cm)11.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453479
2021-02-11
用途: 薔薇の植え替え用
東原家電卸売・小売業

薔薇やクレマチスの様な直根にはうってつけの深鉢です。スクエアのスリムな形状で配置し易く、ダークな色合いがお洒落でおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする