フォーレ スクエアポット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53453463 品番 -
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

「本物」の木の息遣いを感じるようにナチュラルな癒しの空間を。
木目調の風合いで落ち着きのある空間を演出します。
深さがあり、通気性・排水性に優れているので
観葉植物など背丈のある植物の栽培に適しています。

材質ポリプロピレン 容量(L)4.5 ホワイト 号数7 高さ(cm)27.2 縦(cm)16.6 横(cm)16.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53453479
2021-02-11
用途:
薔薇の植え替え用
東原家電 様 (卸売・小売業)

薔薇やクレマチスの様な直根にはうってつけの深鉢です。スクエアのスリムな形状で配置し易く、ダークな色合いがお洒落でおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする