ボタニー ラウンドポット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53453777 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。

材質ポリエチレン 容量(L)1.4 ブルー 用途シンプルなフォルムで植物を選びません。 15 径(Φmm)14.9 高さ(cm)15.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53453768
2023-09-26
用途:
観葉植物の植え替え
建設業・工事業

見た目は高級感があり緑とマッチします。大きいサイズもあればうれしいです。

対象商品:
53453743
2022-04-12
用途:
観葉植物の植え替え
その他業種

この鉢でコレクションしていたサンスベリア。
いくつか追加でサンスベリアを購入し、同じ鉢で揃えようと思ったら、店頭にはもう売って居なくて、こちらで購入しました!
同じ鉢で揃えたかったので、助かりました♪

対象商品:
53453734
2020-07-06
用途:
鉢植え
サービス業

見た目もよく、どんな植物にも似合います。軽いのがとてもよい。

対象商品:
53453768
2020-08-31
用途:
観葉植物の株分け
運輸・通信業

まだ使用していませんが、しっかりしていて安っぽく見えず気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする