曜日別特売
- ボタニー スクエアポット Richell(リッチェル) 53453795

ボタニー スクエアポット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.5
内容量1個注文コード53453795品番-
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

プラスチックに自然材質を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。

用途シンプルなフォルムで植物を選びません。材質ポリエチレン容量(L)0.5ホワイト10高さ(cm)10.2縦(cm)10横(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453813
2021-07-11
用途: 小さな植物の植え付け
製造業

プラスチック製なのにコンクリート製のお洒落な鉢に見えます。軽いしかわいくて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53453795
2021-08-25
用途: アロマティカスの植え替え用に
その他業種

今話題のアロマティカスの植え替え用に使いました。室内で使用してますが程よい大きさとお洒落なデザインで満足しています。

対象商品 : 53453829
2021-04-21
用途: ベランダガーデニング
その他業種

ナチュラルなデザインが素敵。とても軽くて扱いやすいです。2つ目を買い足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする