Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
型
10
注文コード
53453865
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
型
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
型
10
高さ(cm)
1.9
縦(cm)
11.5
横(cm)
11.5