Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53453883
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
型
12
高さ(cm)
2.1
縦(cm)
13.8
横(cm)
13.8