Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 受皿
ボタニー スクエアプレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
型
12
注文コード
53453908
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
型
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボタニースクエアポットとセットで使用できます。
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
型
12
高さ(cm)
2.1
縦(cm)
13.8
横(cm)
13.8