曜日別特売
HT6526 フェレストポット エイチツーオー 53454014

※使用例

フェレストポット

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
高さ(cm)9
内容量1個注文コード53454014品番HT6526
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ブリキの材質がアクセントになってアンティークなお庭に似合います。

用途
プランター
サイズMタイプサークル径(Φmm)15高さ(cm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: お花を植えています。
建設業・工事業

事務所脇に飾っています。
秋のお花にナチュラルな白いブリキの鉢が素敵です。

対象商品 : 53454014
2021-08-05
用途: ベランダ栽培
卸売・小売業

丸タイプ・Mを購入。サイズ&深さが使いやすいです。匍匐性の小さな植物をこちらのプランターに引越ししました。ベランダではない窓際の柵に置ける大きさと、持ち手があるのも意外と便利。
何よりこのデザインがグッときます。かわいい!底面は、中央に1cmくらいの小さな穴が空いてるだけなので、お水を入れると水はけが悪いです。
穴をもう少し大きく改良して頂きたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする