※使用例

フェレストポット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53454023 品番 HT6525
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ブリキの材質がアクセントになってアンティークなお庭に似合います。

用途プランター サイズL タイプサークル 径(Φmm)17 高さ(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
お花を植えています。
建設業・工事業

事務所脇に飾っています。
秋のお花にナチュラルな白いブリキの鉢が素敵です。

対象商品:
53454014
2021-08-05
用途:
ベランダ栽培
卸売・小売業

丸タイプ・Mを購入。サイズ&深さが使いやすいです。匍匐性の小さな植物をこちらのプランターに引越ししました。ベランダではない窓際の柵に置ける大きさと、持ち手があるのも意外と便利。

何よりこのデザインがグッときます。かわいい!底面は、中央に1cmくらいの小さな穴が空いてるだけなので、お水を入れると水はけが悪いです。

穴をもう少し大きく改良して頂きたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする