※使用例
エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
ブリキポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454093
品番
HT7416
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ブリキの材質がアクセントになってアンティークなお庭に似合います。
色
ホワイト
サイズ
M
径(Φmm)
10
高さ(cm)
9
用途
プランター