エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
セメングレポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454127
品番
HT6203
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
用途
プランター
サイズ
SS
タイプ
チューブ
径(Φmm)
6.5
高さ(cm)
6