エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
セメングレポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454136
品番
HT6206
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
用途
プランター
サイズ
SS
タイプ
スクエア
径(Φmm)
6.7
高さ(cm)
7.5