エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
パステルホルベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
53454197
品番
H1257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飽きの来ないパステルカラーが花の美しさをひきたてんます。
色
ホワイト
サイズ
S
径(Φmm)
9.5
高さ(cm)
8.5
用途
プランター