エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
パステルホルベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454206
品番
H1258
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
飽きの来ないパステルカラーが花の美しさをひきたてんます。
色
ブラウン
サイズ
S
径(Φmm)
9.5
高さ(cm)
8.5
用途
プランター