エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
パステルホルベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454233
品番
H1262
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
飽きの来ないパステルカラーが花の美しさをひきたてんます。
色
ブラウン
サイズ
L
径(Φmm)
12
高さ(cm)
11
用途
プランター