エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
パステルホルベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークブラウン
サイズ
L
注文コード
53454249
品番
H1263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飽きの来ないパステルカラーが花の美しさをひきたてんます。
色
ダークブラウン
サイズ
L
径(Φmm)
12
高さ(cm)
11
用途
プランター