ボスタポット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53454276 品番 HT7191
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

植物が映えるモノトーンポット。どんなお部屋にも相性抜群。

ブラック サイズM 高さ(cm)8.2 縦(cm)11 横(cm)11 用途プランター タイプ穴無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53454285
2022-10-04
用途:
植木鉢
アトリエ ミサキ 様

鉢穴がある商品だと思って買ったら穴のない商品でした。穴の有無についての記述は必要だと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に追加させていただきました。

対象商品:
53454285
2020-09-27
用途:
観葉植物の植え替えに
その他業種

強い衝撃を与えたわけでもないのにすぐに購入した5つ全てに内側にヒビが入りました。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする