ボスタポット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53454294 品番 HT7189
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

植物が映えるモノトーンポット。どんなお部屋にも相性抜群。

グレー サイズL 高さ(cm)10.8 縦(cm)13 横(cm)13 用途プランター タイプ穴無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53454285
2022-10-04
用途:
植木鉢
アトリエ ミサキ 様

鉢穴がある商品だと思って買ったら穴のない商品でした。穴の有無についての記述は必要だと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。商品情報に追加させていただきました。

対象商品:
53454285
2020-09-27
用途:
観葉植物の植え替えに
その他業種

強い衝撃を与えたわけでもないのにすぐに購入した5つ全てに内側にヒビが入りました。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする