グロウコンテナ オーバル

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53454328 品番 -
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

雑貨のような遊び心あるコンテナポット。
機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。

容量(L)2 ブラック 用途コンテナポット 25 高さ(cm)135 縦(cm)145 横(cm)285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53454373
2024-08-06
用途:
環境せいび
自動車・二輪車・自転車関連業

種をまいて憧れのベランダに並べました
取ってがあり持ちやすく花が引き立ちます

プランタ−毎プレゼントして
喜んでくださいました

リピ−トします

対象商品:
53454319
2023-04-07
用途:
多肉の寄せ植えに使っています。
その他業種

多肉植物の寄せ植えに使っています。軽いので使いやすいです。

対象商品:
53454364
2022-02-28
用途:
窓辺で菜園
製造業

底がスリムで奥行きが狭いところにも置けるのでとてもいいです。上部は広いので容量は見た目よりもたっぷり入りますね。おしゃれな感じも嬉しいです。

対象商品:
53454319
2022-01-25
用途:
花を植えたり多肉の小苗をまとめていれて育苗したり
サービス業

部屋の中挿しめの小苗を養生、多肉植物をこんて何入れて数種類を養生していて持ち手があるので場所移動も重宝 デザインも気に入ってます。

対象商品:
53454364
2021-05-19
用途:
ハーブの植え替えに。
Akemi Herb Fun 様 (サービス業)

持ち手があるので、土の量が比較的多く入る容量の鉢ですが、移動するのも楽にできて、植物の根張りも良さそうです。

対象商品:
53454346
2021-06-13
用途:
キッチンハーブを育てるのに便利です
運輸・通信業

お洒落にキッチンハーブを年中、育てるのに便利です。
割と深めなので土が漏れることもなく、本当に良いです。
このシリーズで小花を育ててもお洒落です。

対象商品:
53454364
2021-03-13
用途:
庭の手入れ
H-IRO長嶋総合事務所 様 (その他業種)

形がお洒落れで色も気に入っている。
リピートは必至ですね。

丸形も使用していますが、このシリーズの一回り大きいのが良いと思います。

対象商品:
53454373
2020-12-21
用途:
ガーデニング
その他業種

花を植えるのに使っています。
園芸番組で取っ手付きの商品をみて探しました。
実際に取っ手が付いていると移動にとても便利ですし、
全体に軽いと思います。別売りですが、受け皿も用意されているので、
購入しました。蓋としても使用できます。
満足です。探してもなかなかお店で見つからない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする