アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
グラシアポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454556
品番
145型
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プラスチックの特徴を活かした高級感のある光沢仕上げ。
シックで落ち着きのあるインテリアや、ダーク色の観葉植物によく合います。
エレガントでスタイリッシュなエンブレムシール付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1.8
色
モカブラウン
幅(mm)
144
高さ(mm)
185
奥行(mm)
144