グラシアポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)3 注文コード53454565 品番170型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックの特徴を活かした高級感のある光沢仕上げ。
シックで落ち着きのあるインテリアや、ダーク色の観葉植物によく合います。
エレガントでスタイリッシュなエンブレムシール付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)3 モカブラウン 幅(mm)169 高さ(mm)215 奥行(mm)169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする