アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
グラシアポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.8
注文コード
53454583
品番
215型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックの特徴を活かした高級感のある光沢仕上げ。
シックで落ち着きのあるインテリアや、ダーク色の観葉植物によく合います。
エレガントでスタイリッシュなエンブレムシール付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
6.8
色
モカブラウン
幅(mm)
215
高さ(mm)
275
奥行(mm)
215