アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
グラシアポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454599
品番
245型
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プラスチックの特徴を活かした高級感のある光沢仕上げ。
シックで落ち着きのあるインテリアや、ダーク色の観葉植物によく合います。
エレガントでスタイリッシュなエンブレムシール付き。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
10
色
モカブラウン
幅(mm)
245
高さ(mm)
310
奥行(mm)
245