アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 受皿
グラシアプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
137
注文コード
53454608
品番
145型
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなスクエアデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
モカブラウン
幅(mm)
137
高さ(mm)
26
奥行(mm)
137