アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 受皿
グラシアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
182
注文コード
53454626
品番
190型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなスクエアデザイン。グラシアポットに合わせて、植物を室内に取り込むのに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
モカブラウン
幅(mm)
182
高さ(mm)
35
奥行(mm)
182