ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
カジュアルスリッパ ONANGLE(オンアングル)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53454906
品番
38402
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
つま先からかかとにかけたゆるやかな傾斜の程よい負荷で室内での歩行や家事などによるカロリー消費をサポート
サイズ(cm)
24.5(内寸)
色
ネイビー
材質(アッパー)
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
M