ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
カジュアルスリッパ ONANGLE(オンアングル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53454924
品番
38412
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
つま先からかかとにかけたゆるやかな傾斜の程よい負荷で室内での歩行や家事などによるカロリー消費をサポート
サイズ(cm)
26.5(内寸)
色
ブラック
材質(アッパー)
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
L