ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
携帯スリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53454976
品番
6021
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に持ち運べるイージースリッパ
サイズ(cm)
23.5〜25
色
ブラック
材質(アッパー)
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
M