ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
携帯スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53455003
品番
6024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に持ち運べるイージースリッパ
サイズ(cm)
23.5〜25
色
ベージュ
材質(アッパー)
合成繊維
靴タイプ
スリッパ
サイズ
M