船舶時計 クオーツ3針

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53457198 品番4MG293EZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)775 タイプクォーツ3針 表示方式アナログ ケース色アイボリー(白) 機能防湿・防塵型 電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動 (プラスチック)Φ190mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする