不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
ヘッド付き アームアップチェア ARP-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53457688
品番
35426
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適にご使用頂けます。
座面はクッション性も高く、座り心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバーで座面の高さが調節できます。
色
グレー
全高(mm)
1115〜1275
座面高さ(mm)
450〜550
本体質量(kg)
14
用途
オフィスチェア、PCチェア、チェア、椅子、いすとして。
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、アーム昇降機能付き、ランバーサポート付き、ハイバック仕様、ヘッド付きオフィスチェア、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
金属(鋼)、ポリエステル、ウレタンフォーム
幅(mm)
660
質量(kg)
14
高さ(mm)
1115〜1275
奥行(mm)
640
肘掛
あり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×480
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません