不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
組立簡単ボックス3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53457715
品番
99701
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×880
段数
3
色
グレー
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
10.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ezbo 組立簡単ボックス4段 カラーボックス 組立比較
参考になった
ezbo 組立簡単ボックス3段 組立説明
参考になった