不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
組立簡単ボックス3段 A4対応
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ミディアムブラウン
注文コード
53457724
品番
99702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×1200
段数
3
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
13.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません