不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
TVラック 89
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53457943
品番
99422
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×295×420
質量(kg)
10
適合
32V型まで
天板耐荷重(kg)
30
板厚(mm)
12
コード取付穴(Φmm)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません