不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
4段ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53458065
品番
99773
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6.5
色
ナチュラル×ブラック
耐荷重(kg)
(天板)10、(棚板)5
板厚(mm)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×295×1112
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません