不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVラック W80
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53458135
品番
99910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ナチュラル×ブラック
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
天板15
質量(kg)
7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×295×408
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません