97324 スクリーン 不二貿易 53458433

97324 スクリーン 不二貿易 53458433
97324 スクリーン 不二貿易 53458433
97324 スクリーン 不二貿易 53458433

スクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
53458433
品番
97324
参考基準価格(税別)¥22,250販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
色
ハニー
連数
3連
材質
ラタン(籐)
質量(kg)
8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×27×1500(1枚あたり)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする