不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
ミニファブリックスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ラウンド オレンジ
注文コード
53458519
品番
16443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ラウンド オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×280×280
座面寸法(幅×奥行)(mm)
280×280
本体質量(kg)
1.3
材質
綿、ウレタンフォーム、合板、天然木
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
80
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません