不二貿易
不二貿易の 業務用・飲食店向け家具
不二貿易の 子ども用家具
不二貿易の キッズチェアー・ベンチ
木製ベビーチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53458589
品番
14939
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
天然木、合成皮革、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.6
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
50
座面高さ(mm)
460〜520
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×410×745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません