カレントトランス13シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源不要 交流電圧(V)機能無し 交流電流(A)60Arms 注文コード53459158 品番13E0100
参考基準価格(税別)¥273,900 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は電源・交流電圧・交流電流など30種類から選べます 他の種類を見る

LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。

交流電圧(V)機能無し 交流電流(A)60Arms 電源不要 クランプ径(Φmm)13.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62W×28.5H×65D 質量(g)不明 用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など 周波数(Hz)低域:16、高域:25 内径(mm)センサー部:13.4 最大ピーク電流(A)5000
注意
※直流電流の測定不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする